※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 繃帯交換車
カラー多機能繃帯交換車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
24432178
品番
MY-1124Y
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3色から選べる繃帯交換車。
W750mmのワイドタイプ。
色
イエロー
キャスター径(Φmm)
100(静音)
付属品
汚物缶(Φ180mm)
仕様
スライドレール式引出、樹脂製抗菌グリップ付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(補助台)380×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上段)305×400×80(2コ)、(下段)305×400×100(3コ)
松吉医科器械コード
20-4072-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600