松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 繃帯交換車
カラー繃帯交換車引出3コ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
松吉医科器械コード
20-4071-04
注文コード
24432214
品番
MY-1123B
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3色から選べる繃帯交換車。
補助台はどちら側からでも引き出すことができます。
色
ブルー
キャスター径(Φmm)
100(静音)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上段)325×370×85(2コ)、(下段)665×370×85(3コ)
松吉医科器械コード
20-4071-04
付属品
汚物缶(Φ180mm)、万能ツボ立(250cc4個用)
仕様
補助台両引タイプ、樹脂製抗菌グリップ付
材質
ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)
下段〜中段:230、中段〜上段:220
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600