ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 繃帯交換車
カラフル繃帯交換車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
24432248
品番
YL-BC1B
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大径Φ125mm静音キャスター採用。
色
ブルー
キャスター径(Φmm)
125(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×850
棚間隔(mm)
250
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:244×428×90(5コ)、深型:244×428×203(1コ)
松吉医科器械コード
23-5239-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600