サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 処置車
処置・包帯交換カート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432293
品番
C43C-H01
参考基準価格(税別)
¥159,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
コーラルピンク/ピーチ
キャスター径(Φmm)
100
付属品
トップテーブル用シリコーンシート、マルチポケット(フリー仕様)、ダストボックス(10L)、アクセサリーフック
材質
(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
703×560×966
トレー内寸(mm)
348×248×47(2コ)、347×249×98(4コ)
松吉医科器械コード
23-3411-01
注意
※トレーの仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600