※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 処置車
処置・包帯交換カート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432336
品番
C34-T10104T
参考基準価格(税別)
¥198,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
色
ブルー
キャスター径(Φmm)
100
材質
(フレーム)ステンレス、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
402×448×855
トレー内寸(mm)
248×348×47(1コ)、249×347×98(5コ)
松吉医科器械コード
23-3409-00
注意
※トレーの仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600