※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

処置・包帯交換カート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24432345 品番 C34-T10104T
参考基準価格(税別)¥198,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
透明 キャスター径(Φmm)100 材質(フレーム)ステンレス、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×448×855 トレー内寸(mm)248×348×47(1コ)、249×347×98(5コ) 松吉医科器械コード23-3409-00
注意
※トレーの仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする