サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 処置車
処置・包帯交換カート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-3408-00
注文コード
24432415
品番
CUA3-1219A
参考基準価格(税別)
¥182,200
販売価格(税込)
¥191,642
販売価格(税別)
¥
174,220
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
125
材質
(フレーム)ステンレス、(引出)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×528×929
トレイの色
ピーチ
ハンドル色
ピーチ
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×460×44(2コ)、333×458×91(2コ)
松吉医科器械コード
23-3408-00
注意
※トレーの仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600