松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 繃帯交換車
繃帯交換車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-6013-00
注文コード
24432458
品番
A型
参考基準価格(税別)
¥282,600
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
多機能タイプ。
付属品
カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)
仕様
ゴムバンパー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(補助台)378×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850
棚間隔(mm)
270
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:666×405(1コ)、中:306×405(1コ)、小:126×416(4コ)
松吉医科器械コード
23-6013-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600