※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 施設用カート・ワゴン
ノーリツイスの PCカート
サプライカート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432494
品番
TT-NS32M
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
2段カゴ付きのサプライカート。
フック4ヶ所付。
色(天板)
ブルー
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)ポリプロピレン
質量(kg)
14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×445×900
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
松吉医科器械コード
24-3369-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500