近藤医科工業
近藤医科工業の 施設用家具・備品
近藤医科工業の 施設用カート・ワゴン
近藤医科工業の 洗髪車
洗髪車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24432643
品番
D型
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
強制排水装置、空焚き防止装置付。
キャスター径(Φmm)
125
材質
(本体)ステンレス、(洗髪槽)強化プラスチック
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
34(使用量30L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×920
松吉医科器械コード
01-2170-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600