オムツ交換車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 注文コード24432652 品番MY-9092
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード20-4375-00 タイプホットキャビ付 仕様引出両引タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)1205×475×975、(ホットキャビ)450×410×450・(庫内寸法)360×316.5×345 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×422×100 材質ステンレス(SUS304) キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 付属品ダスト袋、ポリダスター、バスケット×2コ 収容数おしぼり約150〜200本(38L) 扉開閉方式横開き式 電源AC100V 50/60Hz

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする