※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 紙おむつ・排泄関連
松吉医科器械の おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
24432668
品番
MY-9092N
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
20-4375-01
タイプ
ホットキャビなし
仕様
引出両引タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1205×475×975
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
469×422×100
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
ダスト袋、ポリダスター、バスケット×2コ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600