松吉医科器械コード20-4376-00
タイプホットキャビ付
仕様引出両引タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)875×475×975、(ホットキャビ)450×275×355・(庫内寸法)374×195×250
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×422×100
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品ポリダスター、バスケット×2コ
収容数おしぼり約80〜96本(18L)
扉開閉方式横開き式
電源AC100V 50/60Hz