松吉医科器械
松吉医科器械の 紙おむつ・排泄関連
松吉医科器械の おむつ交換車
オムツ交換車マルチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24432695
品番
MY-9098
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ホットボックスやダストボックスがコンパクトに配置された使いやすいオムツ交換車です。
樹脂成形のボディは収納物が見えないスマートなデザインです。
付属品
ホットボックス(7L)、ホットボックス固定用コンテナー、補充オムツ用コンテナー、多機能バケツ(14L・中カゴ付)、ダストボックス(25L)、ダスト袋(45L)
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(表面パネル)AVS、(リアパネル)スチール/メラミン塗装
キャスター径(Φmm)
100(後輪ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×758×1013
松吉医科器械コード
23-5251-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600