松吉医科器械
松吉医科器械の 紙おむつ・排泄関連
松吉医科器械の おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール/メラミン焼付塗装
注文コード
24432704
品番
YL-DC1B
参考基準価格(税別)
¥164,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
23-5247-00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×900
材質
スチール/メラミン焼付塗装
キャスター径(Φmm)
125(静音・対角ストッパー付)
色
ブルー
棚間隔(mm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600