キャニオン
キャニオンの 施設用家具・備品
キャニオンの 施設用カート・ワゴン
キャニオンの リネン車
ランドリーワゴンF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24432756
品番
MWFB-P4607
参考基準価格(税別)
¥115,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
音が静かで始動力の良いキャスターを使用。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
(棚板)スチール/粉体塗装、(ポール)ステンレス<SUS430>、(ハンドル)ステンレス<SUS304>、(バッグ)ポリエステルターポリン
色
(商品バッグ)ブルー、グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×460×960
松吉医科器械コード
24-3374-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500