※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア 背付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432932
品番
MY-N3105
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥99,990
販売価格(税別)
¥
90,900
バスケットに入れる
張地には抗菌・防汚・難燃加工のソフトなビニールレザーを使用。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1775×640×740
松吉医科器械コード
19-4725-00
材質
(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600