ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア 背付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433018
品番
WN-1800AN
参考基準価格(税別)
¥139,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
脚部はブナ材の高級ウレタン塗装。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×590×680
松吉医科器械コード
24-3012-00
材質
(脚部)ブナ材/ウレタン塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600