※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433054
品番
HKZ-18A
参考基準価格(税別)
¥102,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。
脚部をねじ込むだけの簡単組立。
色
ミルキーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×590×650
松吉医科器械コード
23-6717-00
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
395
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500