※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビーブルー
注文コード
24433072
品番
HKZ-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,600
この商品は
色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。
脚部をねじ込むだけの簡単組立。
色
ネイビーブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×590×650
松吉医科器械コード
23-6717-00
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
395
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500