※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア(座位不自由者用ベンチ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433352
品番
ZHB-12
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
腰痛の方でもラクに座れ、立ち上がりやすい座面高500mmのロビーチェアです。
曲面形状の背もたれと浅い座奥行で座りやすさを考えました。
色
ペールブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×835
松吉医科器械コード
23-2070-01
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
500
注意
※組み立て品となります。スパナ17サイズが必要でございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500