ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア(妊娠者用ベンチ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433438
品番
ZHN-12
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
背もたれのR形状で妊婦の方にもやさしいロビーチェアです。
色
ペールグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×725
松吉医科器械コード
23-2071-01
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
390
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500