松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ロビーチェア 施設用
長イス 背付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24434612
品番
MY-N1006
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
定番デザインのロングセラーアイテム。
色
ダークブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×580×640
松吉医科器械コード
02-2977-00
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500