ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
相談スペース用応接セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435032
品番
CH-0545
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
子供にも使い勝手のよい座高300mmの低めの設計チェアで、大人との目線が合わせやすい高さです。
色
ペールブルー/アイボリー
種別
1人用チェア
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×550
松吉医科器械コード
23-5987-01
座面高さ(mm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500