高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 紙おむつ・排泄関連
高田ベッド製作所の おむつ交換車
L型おむつ交換台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
横型
注文コード
24435337
品番
TB-792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
色・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レザーで全体を加工した安全性の高いおむつ交換台。
床面との隙間を調節できるΦ60mmのアジャスター付。
松吉医科器械コード
24-3016-01
タイプ
横型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×690×1010
材質
(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー
高さ(mm)
(台面)800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24435337
TB-792
24435303
TB-792
L型おむつ交換台
高田ベッド製作所
1個
¥
83,270
税込
¥
91,597
注文コードが変更になりました