L型おむつ交換台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ横型 注文コード24435346 品番TB-792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

レザーで全体を加工した安全性の高いおむつ交換台。
床面との隙間を調節できるΦ60mmのアジャスター付。

松吉医科器械コード24-3016-01 タイプ横型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×690×1010 材質(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー 高さ(mm)(台面)800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24435346 TB-792 24435312 TB-792 L型おむつ交換台 高田ベッド製作所 L型おむつ交換台 高田ベッド製作所 1個 83,270 税込91,597 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする