TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 24435538

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

下駄箱ベンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 メディブルー 注文コード24435538 品番TB-858-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×400 メディブルー 材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×400 松吉医科器械コード23-7936-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24435538 TB-858-01 20393433 TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする