マイスコカルテラック(鍵付・スライドシャッタータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24435617 品番MY-TDS1000U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MY-TDS1000Eは2ユニットタイプのカルテラックと専用ベースのセット。
MY-TDS1000Uは省スペースに最適な1ユニットタイプ(専用ベースは別売です)。
ABS製の横引きスライドシャッターは鍵付きですので、カルテラックを簡単に施錠できます。

幅(mm)1000 奥行(mm)450 高さ(mm)900 付属品仕切り板×27枚(30区分) 仕様A4ヨコ収納用 材質スチール 質量(kg)46.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×900 松吉医科器械コード19-5380-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする