マイスコカルテラック(鍵付・マジックドアタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24435626 品番MY-TDM900
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

扉を開いても邪魔にならないマジックドア方式のカルテラックです。
マジックドアは鍵付きで、不必要に個人情報の存在を感じさせないように密閉できます。
アジャスター付。

幅(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1830 付属品仕切り板×45枚(50区分) 仕様A4ヨコ収納用 材質スチール 質量(kg)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830 松吉医科器械コード19-5370-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする