※仕切り板は付属品ではございません

サウザンドカルテラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24435705 品番 HK807
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

A4カルテヨコ保管用のカルテラックです。6段で最大120区分までが可能です。

幅(mm)900 奥行(mm)329 高さ(mm)1744 材質スチール 質量(kg)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×329×1744 収納サイズA4ヨコ 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×328×254 松吉医科器械コード02-2941-00
注意
※搬入場所について必ずご確認下さい。
2階以上でエレベーターが無い場合、または4トントラックを駐車できる駐車場が無い場合、
別途費用を頂きますのでご注文頂く際にはお気をつけ下さい。
※仕切り板は付属品ではございません
※再配達は別途送料をいただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする