※仕切り板は付属品ではございません
リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテラック・整理棚
サウザンドカルテラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435714
品番
HK808
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
A4カルテヨコ保管用のカルテラックです。6段で最大120区分までが可能です。
幅(mm)
1050
奥行(mm)
329
高さ(mm)
1744
仕様
A4ヨコ収納用
材質
スチール
質量(kg)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×329×1744
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×328×254
松吉医科器械コード
02-2941-01
注意
※搬入場所について必ずご確認下さい。
2階以上でエレベーターが無い場合、または4トントラックを駐車できる駐車場が無い場合、
別途費用を頂きますのでご注文頂く際にはお気をつけ下さい。
※仕切り板は付属品ではございません
※再配達は別途送料をいただきます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500