省力昇降式ストレッチャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24435775 品番 NBST-210DB
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥453,475
販売価格(税別)
412,250

トータルロックタイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ 材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 質量(kg)72.5 タイプ背上げ機構付 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×540〜910、(マットレス)555×1925×32 松吉医科器械コード24-3192-01 背上げ0〜75°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする