日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435784
品番
NBST-210E
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥320,408
販売価格(税別)
¥
291,280
バスケットに入れる
全輪ストッパータイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・全輪ストッパー)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質
(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
質量(kg)
67.5
タイプ
背上げ機構なし
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×500〜900、(マットレス)555×1925×32
松吉医科器械コード
24-3193-00
背上げ
0〜75°
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600