日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
軽量ストレッチャー(昇降式・担架取り外し型) 背上げ機構なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435863
品番
TY226E
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥361,900
販売価格(税別)
¥
329,000
バスケットに入れる
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
キャスター径(Φmm)
125(スチール)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質
(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
質量(kg)
39
タイプ
背上げ機構なし
キャスター
対角2輪ストッパー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×480〜900
松吉医科器械コード
01-3690-01
注意
※酸素ボンベ受け金具は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600