高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 救急・救助用品
高田ベッド製作所の ストレッチャー
ストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
24435967
品番
TB-1029
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥102,564
販売価格(税別)
¥
93,240
バスケットに入れる
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm)
100(ダブルロック)
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
32
色
黒
タイプ
固定式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×750
松吉医科器械コード
24-3195-00
注意
※受注生産品となります。
※納期が2週間以上かかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500