ストレッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード24436213 品番TB-1199
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
TB-1199はワンタッチストッパー式スイングガード付。

キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)46 オレンジ タイプ手動昇降式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480〜860 松吉医科器械コード24-3195-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする