※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 救急・救助用品
高田ベッド製作所の ストレッチャー
手動昇降式ストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-3194-00
注文コード
24436308
品番
TB-625
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)
100(ダブルロック)
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
57
タイプ
背上げ機構なし
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×2000×480〜860
松吉医科器械コード
24-3194-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600