日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
折りたたみ式ストレッチャー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24436746
品番
TY231
参考基準価格(税別)
¥226,600
販売価格(税込)
¥235,510
販売価格(税別)
¥
214,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)
125(スチール・全輪ストッパー)
付属品
ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ
材質
(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
質量(kg)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
670×1800×760
折りたたみ寸法(mm)
670×450×1340
松吉医科器械コード
01-6550-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600