TY231E 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 24436755

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

折りたたみ式ストレッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24436755 品番TY231E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥189,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。

キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー) 付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ 材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール 質量(kg)23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×1800×760 折りたたみ寸法(mm)590×450×1340 松吉医科器械コード01-6550-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24436755 TY231E 41090516 TY231E 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする