折りたたみ式ストレッチャーDタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24436773 品番TY231D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥262,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

折りたたみ式で場所を取らない設計です。
サイドレールとガートル棒を標準装備。

キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー) 付属品ガートル棒(取付金具付)、サイドレール(差込み式)×2、固定用ベルト×2本、カゴ 材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール 質量(kg)27 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)670×1800×760 折りたたみ寸法(mm)670×450×1340 松吉医科器械コード01-6551-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする