ベビーストレッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24436782 品番TY235
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥598,851
販売価格(税別)
544,410

児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションマット付。
幼児〜学童までの搬送・処置に対応します。
保護枠は簡単に開閉できます。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒、ガートル棒取付金具(前後2ヶ所)、酸素ボンベ架 材質(ベース)スチール/焼付塗装、(担架)アルミ合金/焼付塗装、(保護枠)ステンレス(SUS304)、(マットレス)ナイロン厚さ45mm、(クッションカバー)ナイロン厚さ15mm 質量(kg)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)710×1510×520〜810 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(保護枠)630×1320×260 松吉医科器械コード01-6555-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする