弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 本体 担架
カラー担架(布担架兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-8468-01
注文コード
24436807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パイプを用いて通常の担架として、パイプを抜いて布担架としても使用できます。
肩紐付。
材質
(張地)ターポリン(防炎加工)
質量(kg)
4.9
色
オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×2100、(布担架)640×1700
アズワン品番
8-8468-01
松吉医科器械コード
23-5705-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500