NSD-1490L ドクターテーブル ニシキ工業 24436922

ドクターテーブル

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×650/900×700
色(天板)木目
タイプ左R
内容量1個注文コード24436922品番NSD-1490L
参考基準価格(税別)¥103,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。
配線キャップが2コ標準装備されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×650/900×700色(天板)木目タイプ左R松吉医科器械コード23-5113-01材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24437008
2020-06-16
用途: 診察
すずきクリニック医療・福祉・介護関連業

写真よりも明るい色の木目です。ホームセンターにある材木と同じような明るい色で、部屋が明るくなりました。表面はマット調で、さわり心地は良いです。奥行きが広くて、使いやすい。片側の丸い出っ張りもほどよく、患者さんと斜め方向に対面することができます。一つ難点は、組み立てる際に補強材をインパクトドライバーを用いないといけないことです。普通は持ってない工具だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする