※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ドクターテーブル

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24436947 品番 NSD-1690R
参考基準価格(税別)¥106,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。
配線キャップが2コ標準装備されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×650/900×700 色(天板)木目 タイプ右R 松吉医科器械コード23-5113-02 材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24437008
2020-06-16
用途:
診察
すずきクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真よりも明るい色の木目です。ホームセンターにある材木と同じような明るい色で、部屋が明るくなりました。表面はマット調で、さわり心地は良いです。奥行きが広くて、使いやすい。片側の丸い出っ張りもほどよく、患者さんと斜め方向に対面することができます。一つ難点は、組み立てる際に補強材をインパクトドライバーを用いないといけないことです。普通は持ってない工具だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする