ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 作業台・テーブル 施設用
ニシキ工業の 作業テーブル 施設用
ドクターテーブル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×700
色(天板)
アイボリー
色(脚部)
グリーン
注文コード
24437017
品番
PS-0907
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
爽やかな脚部カラーのドクターテーブルです。
天板高は標準的な700mmとロータイプの640mmからお選びいただけます。
コードホールが標準装備されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×700
色(天板)
アイボリー
色(脚部)
グリーン
松吉医科器械コード
23-6900-00
コードホール
1コ
材質
(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(前パネル)ポリ化粧合板、(脚部)スチール/メラミン焼付塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500