※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ドクターテーブル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×700 色(天板)アイボリー 色(脚部)ピンク 注文コード24437035 品番PS-0907
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は寸法・色など18種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな脚部カラーのドクターテーブルです。
天板高は標準的な700mmとロータイプの640mmからお選びいただけます。
コードホールが標準装備されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×700 色(天板)アイボリー 色(脚部)ピンク 松吉医科器械コード23-6900-00 コードホール1コ 材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(前パネル)ポリ化粧合板、(脚部)スチール/メラミン焼付塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする