PS-1470 ドクターテーブル ニシキ工業 24437044

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ドクターテーブル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(脚部)グリーン注文コード24437044品番PS-1470
参考基準価格(税別)¥110,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

爽やかな脚部カラーのドクターテーブルです。
天板高は標準的な700mmとロータイプの640mmからお選びいただけます。
コードホールが標準装備されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(天板)アイボリー色(脚部)グリーン松吉医科器械コード23-6900-01コードホール2コ材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(前パネル)ポリ化粧合板、(脚部)スチール/メラミン焼付塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする