オリオン・ラドセーフメディカル
オリオン・ラドセーフメディカルの 施設用家具・備品
オリオン・ラドセーフメディカルの 診察室備品
オリオン・ラドセーフメディカルの シャウカステン
100mm手動式間接用シャウカステン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(Hz)
50
注文コード
24437193
品番
ORS-4013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
周波数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。
拡大レンズは左右に移動可能です。
本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
タイプ
4コマ用
周波数(Hz)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×160×400
蛍光灯
15W×1
松吉医科器械コード
23-5124-00
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2.7(3Pプラグ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00016S00004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600