※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ電動診察台垂直電動タイプ ステップレバー・メモリー機能付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24438925 品番 MY-J401SL
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。

ライトグリーン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×480〜810 松吉医科器械コード23-7731-01 付属品診察枕 質量(kg)82 タイプステップレバー・メモリー機能付 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100(最大) 耐荷重(kg)150 上昇時間(秒)22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000025 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする