松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 診察台
マイスコ電動診察台垂直電動タイプ ステップレバー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24438934
品番
MY-J300SL
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。
色
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×480〜810
松吉医科器械コード
23-7730-00
付属品
診察枕
質量(kg)
82
タイプ
ステップレバー付
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
100(最大)
耐荷重(kg)
150
上昇時間(秒)
29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600